Van điện từ hơi nước và nước nóng RED HAT
Phong cách | Mô hình | Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm | NEMA Đánh giá | Nguồn gốc Dia. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8263H300 | 0 psi | 131 độ F | 2.593 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 32 " | 2 61 / 64 " | 19 / 16 " | 1 11 / 16 " | €265.40 | |
B | 8263H305 | 0 psi | 131 độ F | 2-9 / 16 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 32 " | 3 3 / 32 " | 1.875 " | 1 11 / 16 " | €286.05 | |
C | 8220G029 | 5 psi | 125 độ F | 4-11 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.25 " | 6 9 / 32 " | 4.375 " | 4 3 / 32 " | €1,493.31 | |
C | 8220G031 | 5 psi | 125 độ F | 4.75 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.75 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 4 45 / 64 " | €1,931.30 | |
D | 8220G409 | 5 psi | 125 độ F | 3.5 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4 13 / 64 " | 2.875 " | 2 53 / 64 " | €508.69 | |
C | 8220G013 | 5 psi | 125 độ F | 4.75 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.75 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 4 45 / 64 " | €1,647.36 | |
E | SU8220G406 | 5 psi | 125 độ F | 3-17 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1 / 2 " | 4 7 / 64 " | 2.875 " | 2.25 " | €502.39 | |
C | 8220G011 | 5 psi | 125 độ F | 4-11 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.25 " | 6 9 / 32 " | 4.375 " | 4 3 / 32 " | €865.71 | |
F | EF8220G406120 / 60 | 5 psi | 125 độ F | 3-17 / 32 " | 3, 7, 9 | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | €556.08 | |
C | 8220G009 | 5 psi | 125 độ F | 4-3 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.125 " | 5 13 / 16 " | 3 21 / 32 " | 3 9 / 16 " | €685.60 | |
D | 8220G409 | 5 psi | 125 độ F | 3.5 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4 13 / 64 " | 2.875 " | 2 53 / 64 " | €508.69 | |
C | 8220G027 | 5 psi | 125 độ F | 4-3 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.125 " | 5 13 / 16 " | 3 21 / 32 " | 3 9 / 16 " | €1,146.92 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Miếng đệm tạo ẩm thay thế
- Phụ kiện lò sưởi hồng ngoại điện
- Tay cầm hỗ trợ cáp
- Cắt phần đính kèm
- Vật tư gia công
- Nhận dạng kiểm soát chính
- Bảo vệ lỗi chạm đất
- Giẻ lau và khăn lau
- Router
- LOUISVILLE Tấm ván trung bình
- MILWAUKEE Đục phẳng
- DAYTON Bảo vệ cửa ra có gắn phần cứng
- APPLETON ELECTRIC Dòng EBR, Ổ cắm
- PARKER Hộp mực công nghiệp, Thân nhựa Acetal, Kiểu ống
- VULCAN HART Chảo nhỏ giọt, ghi sâu
- GUARDAIR Gulper đũa phép
- ALL GEAR Dây tiện ích cưa cực
- JONARD chìa khóa ngôi sao
- BROWNING Nhông đôi bằng thép có bạc lót QD cho xích số 50