Red Hat 8220g027 | Van điện từ Hw Đồng thau Nc 1-1/4 inch | 5lu44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8220G027 S Hw Van điện từ 1-1 / 4 Inch Nc Brass | AE4MLE 5LU44

RED HAT 8220G027 S Hw Van điện từ 1-1/4 inch Nc đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AE4MLE phần: 8220G027Tham chiếu chéo: 5LU44
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
€1,174.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ hơi nước và nước nóng
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi125 độ F
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm4-3 / 32 "
Hệ số khối lượng15
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyH
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. hơi nước353 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành5 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.1.125 "
Chiều cao tổng thể5 13 / 16 "
Chiều dài tổng thể3 21 / 32 "
Chiều rộng tổng thể3 9 / 16 "
Kích thước đường ống1.25 "
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp120 / 110 VAC
Watts10.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.41
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. Nước nóng (210 độ F)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmNEMA Đánh giáNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RED HAT 8220G009 S Hw Van điện từ 1-1 / 4 Inch Nc Brass | AE4MKT 5LU31 8220G0095 psi125 độ F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€708.78
RED HAT 8220G011 S Hw Van điện từ 1-1 / 2 Inch Nc Brass | AE4MKU 5LU32 8220G0115 psi125 độ F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€921.39
RED HAT 8220G013 S Hw Van điện từ 2 inch Nc bằng đồng | AE4MKV 5LU33 8220G0135 psi125 độ F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€1,686.86
RED HAT 8220G029 S Hw Van điện từ 1-1 / 2 Inch Nc Brass | AE4MLF 5LU45 8220G0295 psi125 độ F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,529.12
RED HAT 8220G031 S Hw Van điện từ 2 inch Nc bằng đồng | AE4MLG 5LU46 8220G0315 psi125 độ F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€1,977.62
RED HAT SU8220G406 S Hw Van điện từ 1/2 inch Nc Brass | AF2NXK 6WTV7 SU8220G4065 psi125 độ F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "€514.64
RED HAT EF8220G406120 / 60 S Hw Van điện từ 1/2 inch Nc Brass | AF2NXL 6WTV8 EF8220G406120 / 605 psi125 độ F3-17 / 32 "3, 7, 91 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "€569.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8220G027 S Hw Van điện từ 1-1/4 inch Nc đồng thau
€1,174.92 /đơn vị