PARKER 801 Series, Ống áp suất thấp
Phong cách | Mô hình | Áp lực nổ | Ống bên trong Dia. | Ống ngoài Dia. | Tối đa Áp lực vận hành | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Dia danh nghĩa Inside. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 801-16-YEL-RL | 800 PSI | 1" | 32.5 mm | 1,4 Mpa | 250 mm | 25 mm | €12.39 | RFQ
|
A | 801-8-YEL-RL | 1200 psi | 1 / 2 " | 19.8 mm | 300 psi | 125 mm | 12 mm | €5.42 | RFQ
|
A | 801-12-YEL-RL | 1200 psi | 3 / 4 " | 26.2 mm | 300 psi | 180 mm | 19 mm | €9.45 | RFQ
|
A | 801-10-YEL-RL | 1200 psi | 5 / 8 " | 23 mm | 300 psi | 150 mm | 16 mm | €7.50 | RFQ
|
A | 801-4-YEL-RL | 1400 PSI | 1 / 4 " | 12.7 mm | 350 psi | 65 mm | 6 mm | €3.80 | RFQ
|
A | 801-6-YEL-RL | 1400 PSI | 3 / 8 " | 15.9 mm | 350 psi | 75 mm | 10 mm | €4.73 | RFQ
|
Dòng 801, Ống áp suất thấp
Ống áp suất thấp Parker 801 Series phù hợp để truyền chất lỏng trong các hệ thống thủy lực áp suất thấp, đường bôi trơn, đường dẫn nhiên liệu và nhiều ứng dụng công nghiệp và thương mại khác. Chúng có vỏ cao su tổng hợp để có độ bền và khả năng bảo vệ đặc biệt. Những ống mềm này có thể hoạt động đáng tin cậy ngay cả trong điều kiện cực lạnh và có nhiệt độ hoạt động tối thiểu là -40 độ C. Ống của những ống mềm này được làm bằng nitrile mang lại khả năng chống mài mòn và mài mòn tuyệt vời.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Vỏ hộp chống thời tiết
- Thiết bị An toàn Động đất
- Kiểm soát bảo vệ dầu
- Carabiner
- Phương tiện nổ khí nén
- Thiết bị Lab
- Máy trộn sơn Máy lắc và Phụ kiện
- Túi rác và lót
- Nhựa
- Bơm thử nghiệm
- WARN Kéo tời điện
- EVERPURE Hệ thống lọc cà phê
- APPROVED VENDOR Hộp giảm tốc, FNPT Metal
- USA SEALING Kho thanh, Độ bền kéo 38000 psi
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Bảng điều khiển có thùng
- GENERAL PIPE CLEANERS Máy cắt chữ U
- SPEARS VALVES CPVC True Union Ball Van Phong cách thông thường, Kết thúc ổ cắm, EPDM
- SMC VALVES Đa dạng dòng Vv3K
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E35, Bộ giảm tốc độ bánh răng sâu được sửa đổi CDSS