CẢNH BÁO Kéo Tời Điện
Phong cách | Mô hình | Vật liệu dây | Amps đầy tải | Tỷ số truyền | Xếp hạng điện áp | Loại bánh răng | Động cơ HP | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZÊON 8 -S | Tổng hợp | 413 | 162:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | - | 11 " | 24 " | €1,882.05 | |
B | ZÊON 10 - S | Tổng hợp | 409 | 216:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | - | 11 " | 24 " | €2,015.92 | |
C | 28500 | Dây điện | 460 | 156:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | 4-3/5 | 7 3 / 5 " | 21 4 / 5 " | €1,525.02 | |
D | 26502 | Dây điện | 435 | 216:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | 4-4/5 | 8" | 18 " | €1,346.24 | |
E | 68801 | Dây điện | 507 | 315:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | 4-3/5 | 9 2 / 3 " | 24 1 / 5 " | €3,344.76 | |
F | 2000DC | Dây điện | 83 | 153:1 | 12 VDC | Tách vòng | 1-3/5 | 6" | 13 " | €190.30 | |
G | 4000DC | Dây điện | 297 | 154:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | 1-9/10 | 7" | 16 " | €588.84 | |
H | SÔ-ÔN 8 | Dây điện | 413 | 162:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | - | 11 " | 24 " | €1,604.72 | |
I | SÔ-ÔN 10 | Dây điện | 409 | 216:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | - | 11 " | 24 " | €1,669.33 | |
J | SÔ-ÔN 12 | Dây điện | 438 | 216:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | - | 11 " | 24 " | €1,701.64 | |
K | 47801 | Dây điện | 460 | 315:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | 4-3/5 | 10.25 " | 28.25 " | €3,004.56 | |
L | 17801 | Dây điện | 440 | 261:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | 4-3/5 | 11 " | 24.375 " | €2,664.36 | |
M | 93000 | Dây điện | 20.9 | 216:1 | 115 / 230 VAC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | 2/3 | 8" | 25.75 " | €1,927.38 | |
N | 80010 | Dây điện | 6.5 | 261:1 | 115 VAC | Hành tinh vi sai | 4/5 | 6.25 " | 15 3 / 7 " | €470.66 |
Kéo tời điện
Tời điện WARN được sử dụng để di chuyển tải nặng hoặc kéo xe với ít công sức hơn so với tời thủ công. Các thiết bị này có thiết kế cấu hình thấp và hộp điều khiển cho nhiều tùy chọn lắp đặt. Họ có thể kéo tải theo chiều ngang hoặc nâng và hạ chúng theo chiều dọc. Những bộ tời này được tích hợp với geartrain hành tinh 3 giai đoạn để vận hành đáng tin cậy và thiết kế phanh độc quyền để kiểm soát tốt hơn trong khi cuộn dây. Chúng có một động cơ tốc độ cao cung cấp tốc độ dòng nhanh và sức kéo mạnh mẽ. Các đơn vị này có sẵn với chiều cao từ 6 đến 11 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện roi cảnh báo
- Van thủy lực
- Hệ thống kiểm tra máy dò khí tự động
- Phụ kiện làm sạch bằng sóng siêu âm
- Bộ lọc hút hồ chứa thủy lực
- Máy đo và thiết bị kiểm tra nước
- Cao su
- Bu lông
- Nguồn cung cấp Máy tính và Phương tiện
- Springs
- GEORG FISCHER Ống, Cpvc
- COLDER PRODUCTS COMPANY Chèn khớp nối dòng LC
- ZSI-FOSTER Tiêu chuẩn, lắp ráp vít nắp
- CH HANSON Áo bảo hộ lao động
- THOMAS & BETTS Đầu nối dây
- MARTIN SPROCKET Nhông xích côn kép loại A, Số xích 100
- VESTIL Xe nâng tay dòng WIRE
- MERIT Dải xoắn ốc
- DAYTON Bìa, Mặt trái
- VESTIL Đèn tải dock LED hạng nặng dòng LL-HD