WARN Tời Điện ZEON 8 Hp 12vdc
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tời điện |
Kéo dòng lớp 1 | 8000 lb |
Tốc độ dòng lớp 1 | 17 giờ chiều |
Loại ly hợp | Bánh răng vòng quay |
Chiều dài dây điều khiển | 12 ft. |
Dung lượng trống cho 5/16 In. Cáp | 100 ft. |
Amps đầy tải | 413 |
Tốc độ dòng đầy tải | 6.3 giờ chiều |
Tỷ số truyền | 162:1 |
Loại bánh răng | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn |
Bao gồm dây Dia. | 5 / 16 " |
Chiều dài dây bao gồm | 100 ft. |
Tốc độ dòng không tải | 42 giờ chiều |
Chiều cao tổng thể | 11 " |
Chiều dài tổng thể | 24 " |
Chiều rộng tổng thể | 7" |
Vật liệu dây | Dây điện |
Xếp hạng điện áp | 12 VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 44.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 50.17 |
Chiều dài tàu (cm) | 66.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.59 |
Mã HS | 8425310100 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu dây | Amps đầy tải | Tỷ số truyền | Xếp hạng điện áp | Loại bánh răng | Động cơ HP | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26502 | Dây điện | 435 | 216:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | 4-4/5 | 8" | 18 " | €1,346.24 | ||
47801 | Dây điện | 460 | 315:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | 4-3/5 | 10.25 " | 28.25 " | €3,004.56 | ||
28500 | Dây điện | 460 | 156:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | 4-3/5 | 7 3 / 5 " | 21 4 / 5 " | €1,525.02 | ||
17801 | Dây điện | 440 | 261:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | 4-3/5 | 11 " | 24.375 " | €2,664.36 | ||
68801 | Dây điện | 507 | 315:1 | 12 VDC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | 4-3/5 | 9 2 / 3 " | 24 1 / 5 " | €3,344.76 | ||
93000 | Dây điện | 20.9 | 216:1 | 115 / 230 VAC | Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn | 2/3 | 8" | 25.75 " | €1,927.38 | ||
80010 | Dây điện | 6.5 | 261:1 | 115 VAC | Hành tinh vi sai | 4/5 | 6.25 " | 15 3 / 7 " | €470.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.