PARKER Ống 801-10-YEL-RL, Đường kính trong của ống 5/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống |
Áp lực nổ | 1200 psi |
Chất liệu ngoài | Cao su tổng hợp hiệu suất cao |
Màu ống | Màu vàng |
Ống bên trong Dia. | 5 / 8 " |
Ống ngoài Dia. | 23 mm |
Tối đa Áp lực vận hành | 300 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 100 độ C |
Tối thiểu. Bán kính uốn cong | 150 mm |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ C |
Dia danh nghĩa Inside. | 16 mm |
Vật liệu ống | Nitrile |
Mô hình | Áp lực nổ | Ống bên trong Dia. | Ống ngoài Dia. | Tối đa Áp lực vận hành | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Dia danh nghĩa Inside. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-12-YEL-RL | 1200 psi | 3 / 4 " | 26.2 mm | 300 psi | 180 mm | 19 mm | €9.45 | RFQ
|
801-16-YEL-RL | 800 PSI | 1" | 32.5 mm | 1,4 Mpa | 250 mm | 25 mm | €12.39 | RFQ
|
801-4-YEL-RL | 1400 PSI | 1 / 4 " | 12.7 mm | 350 psi | 65 mm | 6 mm | €3.80 | RFQ
|
801-6-YEL-RL | 1400 PSI | 3 / 8 " | 15.9 mm | 350 psi | 75 mm | 10 mm | €4.73 | RFQ
|
801-8-YEL-RL | 1200 psi | 1 / 2 " | 19.8 mm | 300 psi | 125 mm | 12 mm | €5.42 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.