VESTIL Tay vịn an toàn SQ-96-HWR, Phần cứng, Không có ván chân, Kích thước 96 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lan can |
Điều chỉnh độ dài | Không |
Điều chỉnh chiều rộng | Không |
Kích thước bu lông neo | 3 "x 3/8" |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 98.5 " |
Chiều cao | 42 " |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Có |
Lồng vào nhau | Không |
Chiều dài | 98.5 " |
Vật chất | Thép |
Chiều cao giữa đường ray | 21.19 " |
Số lượng bu lông neo | 8 |
Số lỗ bu lông | 8 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sq-96-hwr.pdf |
Đường sắt Dia. | 1.5 " |
Phản chiếu | Không |
Kiểu phần | Cứng nhắc không có Toeboard |
Ống vuông OD | 1 1 / 2 " |
Chiều dài có thể sử dụng | 96 " |
Chiều rộng | 4" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Bao gồm phần cứng cài đặt | Chiều dài | Số lỗ bu lông | Chiều dài có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ-108 | 42 " | Không | 110.5 " | 12 | 108 " | €555.51 | RFQ
| |
SQ-120 | 42 " | Không | 122.5 " | 12 | 120 " | €607.48 | RFQ
| |
SQ-48 | 42 " | Không | 50.5 " | 8 | 48 " | €260.40 | ||
SQ-60 | 42 " | Không | 62.5 " | 8 | 60 " | €373.56 | ||
SQ-72 | 42 " | Không | 74.5 " | 8 | 72 " | €347.13 | RFQ
| |
SQ-84 | 42 " | Không | 86.5 " | 8 | 84 " | €425.04 | RFQ
| |
SQ-96 | 42 " | Không | 98.5 " | 8 | 96 " | €473.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.