VESTIL Lan can an toàn vuông SQ-108, không có ván để chân, kích thước 108 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lan can |
Điều chỉnh độ dài | Không |
Điều chỉnh chiều rộng | Không |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 110.5 " |
Chiều cao | 42 " |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Không |
Lồng vào nhau | Không |
Chiều dài | 110.5 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều cao giữa đường ray | 21.19 " |
Số lỗ bu lông | 12 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sq-108.pdf |
Đường sắt Dia. | 1.5 " |
Phản chiếu | Không |
Kiểu phần | Cứng nhắc không có Toeboard |
Ống vuông OD | 1 1 / 2 " |
Chiều dài có thể sử dụng | 108 " |
Chiều rộng | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 106.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 280.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Bao gồm phần cứng cài đặt | Chiều dài | Số lỗ bu lông | Chiều dài có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ-120 | 42 " | Không | 122.5 " | 12 | 120 " | €607.48 | RFQ
| |
SQ-48 | 42 " | Không | 50.5 " | 8 | 48 " | €260.40 | ||
SQ-60 | 42 " | Không | 62.5 " | 8 | 60 " | €373.56 | ||
SQ-72 | 42 " | Không | 74.5 " | 8 | 72 " | €347.13 | RFQ
| |
SQ-84 | 42 " | Không | 86.5 " | 8 | 84 " | €425.04 | RFQ
| |
SQ-96 | 42 " | Không | 98.5 " | 8 | 96 " | €473.87 | RFQ
| |
SQ-108-HWR | 44 " | Có | 110.5 " | 12 | 108 " | €555.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.