VESTIL Vòng đệm bánh xe RWC-8/OH-15-HD, Móc treo xích, Kích thước 8 x 11 x 6 inch, Màu đen, Cao su đúc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vật dùng để giữ bánh xe lại |
Chiều dài chuỗi | 15 ft. |
Độ dày chuỗi | 3 / 16 " |
Màu | Đen |
Lỗ gắn bên trong Dia. | 11 / 32 " |
Xử lý bao gồm | Có |
Xử lý | Có |
Chiều cao | 6" |
Chiều dài | 8" |
Vật chất | Cao su đúc |
Vật liệu xây dựng | Cao su |
Số lượng chuỗi | 2 |
Số lượng Chocks | 2 |
Số lượng chặn bánh xe | 2 |
Độ sâu tổng thể | 8" |
Chiều cao tổng thể | 6" |
Chiều rộng tổng thể | 9.25 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-atp-c-2436.pdf |
Chiều rộng chock có thể sử dụng | 9 1 / 4 " |
Kết nối chèn bánh xe | Chuỗi |
Chiều cao bánh xe | 6" |
Chiều dài bánh xe | 8" |
Cách sử dụng chèn bánh xe | Multi-Purpose |
Trọng lượng chèn bánh xe | 13 lbs. |
Chiều rộng bánh xe | 9.25 " |
Chiều rộng | 9.25 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.