VESTIL Vòng chặn bánh xe nhỏ RWC-3, Kích thước 8 x 8 x 4 inch, màu đen, cao su đúc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vật dùng để giữ bánh xe lại |
Màu | Đen |
Xử lý bao gồm | Có |
Xử lý | Có |
Chiều cao | 4" |
Chiều dài | 7.875 " |
Vật chất | Cao su đúc |
Vật liệu xây dựng | Cao su |
Số lượng chặn bánh xe | 1 |
Độ sâu tổng thể | 40.12 " |
Chiều cao tổng thể | 4" |
Chiều rộng tổng thể | 7.75 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-rwc-3.pdf |
Chiều rộng chock có thể sử dụng | 8" |
Kết nối chèn bánh xe | Không áp dụng |
Chiều cao bánh xe | 4" |
Chiều dài bánh xe | 8" |
Cách sử dụng chèn bánh xe | Multi-Purpose |
Trọng lượng chèn bánh xe | 28 lbs. |
Chiều rộng bánh xe | 8" |
Chiều rộng | 7.75 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.