VESTIL Giá đỡ trống giá đỡ pallet PRDC-36, Kích thước 36 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nôi trống |
Sức chứa | 800 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 36.5 " |
Chất liệu trống | Thép |
Drum Kích | 30 gal., 55 gal. |
Chiều cao | 5.63 " |
Chiều dài | 36.5 " |
Vật chất | Thép |
Độ sâu của giá đỡ pallet | 36 " |
di động | Không |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-prdc-36.pdf |
Dung tích bể chứa | 55 gal. |
Chiều rộng | 15.88 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.