Phích cắm bóng CHERNE Muni, Kích thước đơn
Phích cắm Muni Ball cho hệ thống ống nước kích thước đơn của Cherne bao gồm một hệ thống đường vòng đầy đủ để cho phép giám sát và kiểm tra cả hệ thống đường ống. Các phích cắm này bao gồm các mẫu 262008, 262010, 262048, 262064, 262080, 262110, 262129, 262137 và 262258 với chiều dài xì hơi từ 3.8 inch đến 19.75 inch.
Phong cách | Mô hình | đường kính xì hơi | Chiều dài xì hơi | Kích thước danh nghĩa | Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 262008 | 1.4 " | 3.8 " | 1.5 " | 1.49 "đến 1.88" | €258.62 | |
B | 262010 | 1.75 " | 6" | 2" | 1.88 "đến 2.25" | €260.81 | |
C | 262258 | 2.5 " | 8" | 3" | 2.62 "đến 3.25" | €346.72 | |
B | 262048 | 3.13 " | 8" | 4" | 3.25 "đến 4.25" | €270.13 | |
D | 262064 | 4.5 " | 7" | 6" | 4.5 "đến 6.25" | €341.41 | |
E | 262080 | 6.75 " | 10 " | 8" | 7 "đến 8.25" | €434.03 | |
F | 262110 | 8.75 " | 11.75 " | 10 " | 9 "đến 10.25" | €548.74 | |
G | 262129 | 10.25 " | 13.75 " | 12 " | 10.5 "đến 12.25" | €786.54 | |
H | 262137 | 13.75 " | 19.75 " | 15 "thành 16" | 14 "đến 16" | €1,188.68 |
Cơ chế làm việc
- Các phích cắm phải được định vị vào đường ống ở khoảng cách ít nhất bằng đường kính ống.
- Kết nối một đầu của ống lạm phát với khớp nối lạm phát phích cắm.
- Nẹp / chặn phích cắm.
- Thổi phồng áp suất lên phích cắm thông qua ống bơm hơi và để nó ổn định.
- Tiến hành kiểm tra đường ống hoặc cách sử dụng phích cắm khác.
- Xả áp lực của phích cắm từ bên ngoài vùng nguy hiểm cho đến khi phích cắm bị xì hơi hoàn toàn và cuối cùng là tháo hệ thống giằng/chặn.
Tính năng
- Phích cắm Muni Ball cho hệ thống ống nước cỡ đơn của Cherne đi kèm với một đường vòng bằng nhôm có ren và bền để chuyển hướng dòng nước.
- Chúng có kết cấu cao su tự nhiên đảm bảo tuổi thọ cao để bịt kín cả những bề mặt khắc nghiệt nhất.
- Các thiết bị này có thể được chuyển đổi dễ dàng sang phích cắm kiểm tra không khí bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi.
- Phích cắm 8, 10, 12 & 15 inch bao gồm hai cổng để sử dụng đơn giản trong các thử nghiệm không khí trong cống.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- ISO 9001
- OSHA
Những câu hỏi thường gặp
Thời hạn sử dụng của phích cắm khí nén Cherne là gì?
Cherne cung cấp bảo hành 2 năm cho tất cả các phích cắm khí nén (kể từ ngày sản xuất) khi được giữ trong các điều kiện được kiểm soát và ở nhiệt độ từ 0 đến 125 độ F.
Bao lâu nên theo dõi áp suất của phích cắm?
Áp suất bơm hơi phải được kiểm tra và duy trì tối thiểu 4 giờ một lần trong khi sử dụng.
Điều gì sẽ xảy ra trong quá trình lạm phát quá mức hoặc lạm phát thấp của phích cắm?
- Lạm phát quá mức: Nó có thể khiến phích cắm bị bật ra và vỡ ở tốc độ cực nhanh.
- Bơm thiếu hơi: Nó có thể làm cho phương tiện và phích cắm được giữ bị bật ra khỏi đường ống.
Làm thế nào là Muni-Ball (phích cắm vòng) được chuyển đổi để thử nghiệm không khí?
Phích cắm hoặc nắp bypass được thay thế bằng bộ chuyển đổi Air Loc.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện tuần hoàn không khí
- Nắp và phần mở rộng van lốp
- Thanh vuông bằng nhựa
- Van bi điều khiển HVAC
- Tủ an toàn kết hợp
- Động cơ AC đa năng
- Đầu nối dây
- Máy rửa áp lực và phụ kiện
- Kiểm tra đất
- Con dấu thủy lực
- POWER FIRST Buộc cáp hạng nặng
- MILWAUKEE đục lỗ
- AIR HANDLER MERV 15 Bộ lọc khí xếp nếp nhỏ
- AMERICAN TORCH TIP Mẹo liên hệ Kiểu Miller
- DIXON Núm vú bộ điều hợp hàn
- GUARDAIR Vải lót dùng một lần
- KETT TOOLS Vỏ góc phải
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 DWV Bộ điều hợp cống IPS được chế tạo, Spigot x Ổ cắm
- VESTIL Rollers
- APPROVED VENDOR tấm vá