Cherne 262048 | Ổ cắm bi, Kích thước đơn, Kích thước 4 inch, Chiều dài inch, 22 Psi | 1vnh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHERNE 262048 Ball Plug, Kích thước đơn, Kích thước 4 inch, Chiều dài inch, 22 psi | AB3WRW 1VNH2

CHERNE Đầu cắm bóng 262048, Kích thước đơn, Kích thước 4 inch, Chiều dài inch, 22 psi

Trong kho
Khoản mục: AB3WRW phần: 262048Tham chiếu chéo: 1VNH2
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
€270.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm bóng Muni
(F) Kích thước NPT3/4
đường kính xì hơi3.13 "
Chiều dài xì hơi8"
Mắt trong Dia.1 / 4 "
Vật chấtCao su
Tối đa Áp lực trở lại22 psi / 50 ft.
Kích thước danh nghĩa4"
Phạm vi3.25 "đến 4.25"
Áp lực lạm phát bắt buộc40 psi
KiểuKhí nén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS4016991500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kính xì hơiChiều dài xì hơiKích thước danh nghĩaPhạm viGiá cả
CHERNE 262008 Ball Plug, Kích thước đơn, Kích thước 1.5 inch, Chiều dài inch, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49 "đến 1.88"€258.62
CHERNE 262010 Ball Plug, Kích thước đơn, Kích thước 2 inch, Chiều dài inch, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88 "đến 2.25"€260.81
CHERNE 262064 Ball Plug, Kích thước đơn, Kích thước 6 inch, Chiều dài inch, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5 "đến 6.25"€341.41
CHERNE 262080 Ball Plug, Kích thước đơn, Kích thước 8 inch, Chiều dài inch, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7 "đến 8.25"€434.03
CHERNE 262110 Ball Plug, Kích thước đơn, Kích thước 10 inch, Chiều dài inch, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9 "đến 10.25"€548.74
CHERNE 262129 Ball Plug, Kích thước đơn, Kích thước 12 inch, Chiều dài inch, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5 "đến 12.25"€786.54
CHERNE 262137 Ball Plug, Kích thước đơn, Kích thước 15-16 inch, Chiều dài inch, 13 psi | AD2EWR 3NVZ6 26213713.75 "19.75 "15 "thành 16"14 "đến 16"€1,188.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE Đầu cắm bóng 262048, Kích thước đơn, Kích thước 4 inch, Chiều dài inch, 22 psi
€270.13 /đơn vị