VESTIL PEL-88S-D3 Nâng nhanh, Thép, Chiều cao nâng Kích thước 57 inch, 175 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tăng nhanh |
pin Included | Có |
Sạc pin bao gồm | Có |
Sức chứa | 175 lbs. |
Caster Dia. | 3" |
Vật liệu bánh | Poly trên Poly |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Xoay có phanh |
Sạc điện áp đầu vào | 115V AC |
Có thể thu gọn | Không |
Màu | Màu xanh da trời |
Dia Caster phía trước. | 3" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên Poly |
Xử lý Chiều dài | 6" |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 65.31 " |
Trung tâm tải ngang | 9" |
Bao gồm | Khung hàn hoàn toàn |
Chiều dài | 37.56 " |
Tốc độ nâng được tải | 17 inch/giây. |
Tốc độ nâng không tải | 10 inch/giây. |
Chiều cao hạ thấp | 5 5 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 57 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 40.12 " |
Tối thiểu Chiều cao | 5.63 " |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
Chiều dài nền tảng | 18.5 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Độ dày nền tảng | 1 / 2 " |
Chiều rộng nền tảng | 23.5 " |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pel-88s-d3.pdf |
Nâng cao chiều cao | 57 " |
Dia Caster phía sau. | 3" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên Poly |
điện áp | 24V DC |
Watts | 24W |
Chiều rộng | 23.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao | Sức chứa | Caster Dia. | Chiều dài | Tốc độ nâng được tải | Tốc độ nâng không tải | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-33 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | 76 " | 330 lbs. | - | 36.44 " | - | - | Thép | €5,008.33 | RFQ
| |
PEL-100A-A1 | Tăng nhanh | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | Nhôm | €5,354.92 | RFQ
| |
PEL-100A-A2 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Nhãn, Đề can | €4,762.95 | RFQ
| |
PEL-100A-D3 | Tăng nhanh | 85.19 " | 125 lbs. | 3" | 36.13 " | 26 inch/giây. | 15 inch/giây. | Nhôm | €4,162.22 | RFQ
| |
PEL-100A-D3A1 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Polystyren | €5,159.70 | RFQ
| |
PEL-100S-A1 | Tăng nhanh | 80 1 / 2 " | 125 lbs. | - | 37 3 / 4 " | - | - | Thép | €5,459.48 | RFQ
| |
PEL-100S-A2 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Nhôm | €4,569.08 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.