VESTIL PEL-100S-A1 Quick-Lift, Steel, Raised Height 72 Inch Size, 1Ph, 115V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tăng nhanh |
Sức chứa | 125 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 80 1 / 2 " |
Chiều dài | 37 3 / 4 " |
Vật chất | Thép |
Giai đoạn | 1 |
Nâng cao chiều cao | 72 " |
điện áp | 115V AC |
Chiều rộng | 23 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao | Sức chứa | Caster Dia. | Chiều dài | Tốc độ nâng được tải | Tốc độ nâng không tải | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-33 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | 76 " | 330 lbs. | - | 36.44 " | - | - | Thép | €5,008.33 | RFQ
| |
PEL-100A-A1 | Tăng nhanh | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | Nhôm | €5,354.92 | RFQ
| |
PEL-100A-A2 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Nhãn, Đề can | €4,762.95 | RFQ
| |
PEL-100A-D3 | Tăng nhanh | 85.19 " | 125 lbs. | 3" | 36.13 " | 26 inch/giây. | 15 inch/giây. | Nhôm | €4,162.22 | RFQ
| |
PEL-100A-D3A1 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Polystyren | €5,159.70 | RFQ
| |
PEL-100S-A2 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Nhôm | €4,569.08 | RFQ
| |
PEL-100S-D3 | Tăng nhanh | 80.31 " | 125 lbs. | 3" | 37.56 " | 26 inch/giây. | 16 inch/giây. | Thép | €4,169.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.