Cụm ống nối REELCRAFT, 300 PSI, Đường kính trong 1/4 inch
Phong cách | Mô hình | Kích thước phù hợp | Chiều dài | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 601001-35 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 35ft. | 0.64 " | €57.06 | |
B | S601001-25 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 25ft. | 0.5 " | €52.22 | |
B | S601001-50 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 50ft. | 0.5 " | €89.09 | |
B | S601085-25 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 25ft. | 0.5 " | €76.26 | |
B | S601085-35 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 35ft. | 0.5 " | €82.35 | |
B | S601085-50 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 50ft. | 0.5 " | €96.38 |
Cụm ống nối, 300 PSI, Đường kính trong 1/4 inch
Cụm ống dẫn nước / không khí áp suất thấp Reelcraft được sử dụng để dẫn khí hoặc nước đến các dụng cụ khí nén, máy nén khí và các thiết bị khác cho các ứng dụng công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp. Chúng có cấu trúc PVC với bện nylon để chống ăn mòn, nhẹ và linh hoạt. Các ống này đi kèm với các khớp nối bằng đồng có kích thước 3/8 hoặc 1/4 inch MNPT ở một đầu và 1/4 inch MNPT ở đầu còn lại của ống để kết nối với các dụng cụ và thiết bị. Chúng có thể chịu được áp suất tối đa là 300 psi và nhiệt độ tối đa là 150 độ F. Hãy chọn từ một loạt các cụm ống màu đỏ này, có sẵn với chiều dài ống từ 25 đến 50 feet.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện quạt trần
- Cân đo kính lúp
- Tay áo khoan côn Morse
- Ổ đĩa phản ứng và bộ lọc
- Bộ dụng cụ kết hợp khí cụ
- Đầu nối đường khí và nước
- Dụng cụ gia cố
- Nhựa
- Kiểm soát tiếng ồn
- hướng dẫn sử dụng
- PARKER Vòng đệm loe
- RITTAL tấm tuyến
- DYNALON Spatula đôi có thể tái sử dụng
- SQUARE D Dòng QH, Bộ ngắt mạch cắm vào
- FUNNEL KING Kênh giới hạn
- VERMONT GAGE Đi tiêu chuẩn cắm chuẩn cắm Gages, 3 / 4-16 Unf Lh
- EATON Chỉ báo hành trình sê-ri Magnum
- ALL GEAR Dây treo giàn khoan mềm Multi Pro hai đầu
- KERN AND SOHN Cáp giao diện sê-ri YKO
- BALDOR / DODGE Cụm miếng đệm loại Grid Lign T31