Reelcraft S601001-25 1 | Ống dẫn khí đa năng dài 1/4 inch 25 feet | 2pla4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REELCRAFT S601001-25 1 Ống khí đa năng 1/4 inch Chiều dài 25 feet | AC2ZVQ 2PLA4

REELCRAFT S601001-25 1 Ống khí đa năng 1/4 inch Chiều dài 25 feet

Trong kho
Khoản mục: AC2ZVQ phần: S601001-25 1Tham chiếu chéo: 2PLA4
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
€61.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng khí đa dụng
Màuđỏ
Vật liệu ghépThau
Chất liệu ngoàiPVC
Kích thước phù hợp1/4 x 1/4 "NPTF (M)
Bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài25ft.
Max. Sức ép300 psi
Bên ngoài Dia.0.5 "
Tăng cườngNylon bện
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm vi0 đến 150 độ F
Vật liệu ốngPVC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)38.86
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS4009320050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lắp ráp khớp nối / Bulk

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước phù hợpChiều dàiBên ngoài Dia.Giá cả
REELCRAFT 601001-35 1 Ống lắp ráp 1/4 inch Chiều dài 35 feet Màu đỏ | AA9WPW 1GYJ3 601001-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.0.64 "€57.06
REELCRAFT S601085-25 1 Ống khí đa năng 1/4 inch Chiều dài 25 feet | AC2ZVR 2PLA5 S601085-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.0.5 "€92.52
REELCRAFT S601085-35 1 Ống khí đa năng 1/4 inch Chiều dài 35 feet | AC2ZVT 2PLA6 S601085-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.0.5 "€99.89
REELCRAFT S601001-50 1 Ống khí đa năng Chiều dài 1/4 inch 50 Feet | AC2ZVU 2PLA7 S601001-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.0.5 "€104.66
REELCRAFT S601085-50 1 Ống khí đa dụng Chiều dài 1/4 inch 50 Feet | AC2ZVV 2PLA8 S601085-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.0.5 "€116.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REELCRAFT S601001-25 1 Ống khí đa năng 1/4 inch Chiều dài 25 feet
€61.35 /đơn vị