VESTIL Xe nâng nhanh đa năng chạy bằng nguồn DC PEL-33 330 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nâng nền tảng tiêu chuẩn |
pin Included | Có |
Sạc pin bao gồm | Có |
Sức chứa | 330 lbs. |
Có thể thu gọn | Không |
Màu | Màu xanh da trời |
Dia Caster phía trước. | 3" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên Poly |
Xử lý Chiều dài | 30 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 76 " |
Bao gồm | Khung hàn hoàn toàn |
Chiều dài | 36.44 " |
Chiều cao hạ thấp | 5 3 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 59.75 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 40.12 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu Chiều cao | 5.38 " |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
Chiều dài nền tảng | 17.63 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 20.5 " |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pel-33.pdf |
Nâng cao chiều cao | 59 3 / 4 " |
Dia Caster phía sau. | 4" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên Poly |
điện áp | 24V DC |
Điện áp (DC) | 24 |
Watts | 24W |
Chiều rộng | 20.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 77.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 193.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 92.55 |
Chiều rộng tàu (cm) | 51.75 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao | Sức chứa | Caster Dia. | Chiều dài | Tốc độ nâng được tải | Tốc độ nâng không tải | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-100A-A1 | Tăng nhanh | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | Nhôm | €5,354.92 | RFQ
| |
PEL-100A-A2 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Nhãn, Đề can | €4,762.95 | RFQ
| |
PEL-100A-D3 | Tăng nhanh | 85.19 " | 125 lbs. | 3" | 36.13 " | 26 inch/giây. | 15 inch/giây. | Nhôm | €4,162.22 | RFQ
| |
PEL-100A-D3A1 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Polystyren | €5,159.70 | RFQ
| |
PEL-100S-A1 | Tăng nhanh | 80 1 / 2 " | 125 lbs. | - | 37 3 / 4 " | - | - | Thép | €5,459.48 | RFQ
| |
PEL-100S-A2 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Nhôm | €4,569.08 | RFQ
| |
PEL-100S-D3 | Tăng nhanh | 80.31 " | 125 lbs. | 3" | 37.56 " | 26 inch/giây. | 16 inch/giây. | Thép | €4,169.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.