VESTIL Bộ nâng thùng nhanh PEL-400S-72-D3-KEG, Thép, Chiều cao nâng Kích thước 72 inch, 400 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tăng nhanh |
pin Included | Có |
Sạc pin bao gồm | Có |
Sức chứa | 400 lbs. |
Caster Dia. | 4" |
Có thể thu gọn | Không |
Màu | Màu xanh vàng |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên Poly |
Chiều cao | 82.25 " |
Chiều dài | 44.88 " |
Chiều cao hạ thấp | 6 1 / 2 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 72 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 65.5 " |
Tối thiểu Chiều cao | 6.5 " |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
Chiều dài nền tảng | 5" |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 2.5 " |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pel-400s-72-d3-keg.pdf |
Nâng cao chiều cao | 37 " |
Dia Caster phía sau. | 4" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên Poly |
điện áp | 24V DC |
Watts | 24W |
Chiều rộng | 24.12 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao | Sức chứa | Caster Dia. | Chiều dài | Tốc độ nâng được tải | Tốc độ nâng không tải | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-33 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | 76 " | 330 lbs. | - | 36.44 " | - | - | Thép | €5,008.33 | RFQ
| |
PEL-100A-A1 | Tăng nhanh | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | Nhôm | €5,354.92 | RFQ
| |
PEL-100A-A2 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Nhãn, Đề can | €4,762.95 | RFQ
| |
PEL-100A-D3 | Tăng nhanh | 85.19 " | 125 lbs. | 3" | 36.13 " | 26 inch/giây. | 15 inch/giây. | Nhôm | €4,162.22 | RFQ
| |
PEL-100A-D3A1 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Polystyren | €5,159.70 | RFQ
| |
PEL-100S-A1 | Tăng nhanh | 80 1 / 2 " | 125 lbs. | - | 37 3 / 4 " | - | - | Thép | €5,459.48 | RFQ
| |
PEL-100S-A2 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Nhôm | €4,569.08 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.