BALDOR MOTOR Động cơ gắn trên chân, Ba pha, Khung chữ U, TEFC
Phong cách | Mô hình | Đầu ra | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Chiều dài tổng thể | Hệ số công suất | Tốc độ | Tốc độ đồng bộ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3602 | . 75 | 3.1-3.2/1.6 | 13.9 LB-FT | - | 61 | - | - | 208-230/460 | €3,723.70 | |
B | EM3712 | 2.000 hp | 7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V | - | 18.17 " | 60 | 1,175 rpm | 1,200 rpm | 460 V 230 V | €4,847.54 | |
B | EM3609 | 2.000 hp | 6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | - | 13.76 " | 75 | 1,755 rpm | 1,800 rpm | 230 V 460 V | €3,385.51 | |
B | EM3611 | 3.000 hp | 9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | - | 15.69 " | 75 | 1,760 rpm | 1,800 rpm | 230 V 460 V | €3,524.68 | |
B | EM3610 | 3.000 hp | 7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | 18 LB-FT | 14.64 " | 92 | 3,450 rpm | 3,600 rpm | 230 V 460 V | €3,387.26 | |
B | EM2275 | 5.000 hp | 15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V | - | 20.82 " | 72 | 1,160 rpm | 1,200 rpm | 230 V 460 V | €10,626.86 | |
B | EM2276 | 7.500 hp | 25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V | 99.2 LB-FT | 23.03 " | 71 | 1,180 rpm | 1,200 rpm | 230 V 460 V | €12,777.60 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tệp đính kèm và phụ kiện của máy hút bụi
- Băng chống trượt
- Ống mạ kẽm
- Phụ kiện gói sân khấu di động
- Phụ kiện máy dò rò rỉ Halogen
- Máy phát điện
- Dây mở rộng và dải đầu ra
- Nhãn Vận chuyển và Phụ kiện
- Máy sưởi và phụ kiện Hydronic
- Van xả
- WEILER 3 "Dia. Bàn chải bánh xe dây, tối đa 20,000 RPM
- LUMAPRO Bóng đèn LED thu nhỏ, T3 1/4, 60V
- GRACO Đầu súng phun không khí 0.029 "
- ABILITY ONE Dễ dàng chà nhanh
- FAST CAP Băng keo cán mỏng 50 feet
- AME INTERNATIONAL Lug khóa
- NOTRAX Tấm thảm trải sàn trong nhà Diamond CTE
- MORSE DRUM Pailpro Series Pail Trình xử lý
- MARTIN SPROCKET C Series Taper Bushed 3 Groove Cổ phiếu thông thường
- WEG Bộ chọn ba vị trí dòng CSW