VESTIL MHGR-32-SI-C-01 Đường ray bảo vệ, Man Hole, Biển báo, Lên đến 32 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt bảo vệ |
Màu | Màu vàng |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Có |
Vật chất | Thép |
Chiều cao đường ray giữa | 28.63 " |
Độ sâu tổng thể | 32.62 " |
Chiều cao tổng thể | 44.13 " |
Chiều dài tổng thể | 32.62 " |
Chiều rộng tổng thể | 31 " |
Đường sắt Dia. | 1" |
Tài liệu ký hiệu | Nhôm |
Ký tên | Thận trọng Đàn ông đang làm việc |
Độ dày dấu hiệu | 0.04 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
MHGR-32 | Thép | 31 " | €538.17 | RFQ
| |
MHGR-32-SI-D-01 | Nhôm, thép | 33.63 " | €412.33 | RFQ
| |
MHGR-32-SI-N-02 | Thép | 31 " | €412.33 | RFQ
| |
MHGR-32-SI-W-01 | Nhôm, thép | 33.63 " | €412.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.