VESTIL MDS-96-SM MDS-95-SM Smoker Shelter, Multi Duty, 1-2/120 x 90 x 1-16/XNUMX Inch Size, Blue/White, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khu vực được phép hút thuốc |
Băng ghế dự bị | Gỗ |
Kiểu mâu xây dựng | Nơi trú ẩn cho người hút thuốc |
Màu | Màu xanh, trắng |
Độ sâu | 95 1 / 2 " |
Chiều cao | 7 1/2 ft. |
Mục đích sử dụng | Nơi trú ẩn cho người hút thuốc |
Chiều dài | 8 ft. |
Vật chất | Thép |
Nguyên liệu chính | Kim loại |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-mds-96-sm.pdf |
Máy đo mái nhà | 18 ga. |
Máy đo thép mái | 18 |
Chiều rộng lá chắn | 38 " |
Máy đo vách ngăn | 28 ga. |
Máy đo thép đứng | 28 |
Tải tuyết | 45 lbs. mỗi mét vuông. |
Chiều cao sử dụng được | 80 " |
Chiều dài có thể sử dụng | 75 1 / 4 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 109 1 / 2 " |
Chiều rộng | 10 ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 369.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 228.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 242.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 304.8 |
Mã HS | 9406008030 |
Quốc gia | US |
A. Nơi trú ẩn cho người hút thuốc phải cách xa các tòa nhà công cộng và khu thương mại nơi khói không thể bay vào khu vực cấm hút thuốc.
A. Mái che cho người hút thuốc Vestil MDS-96-SM có thể chứa tải trọng tuyết lên tới 45 lb/sq.ft để bảo vệ tối đa.
A. Mái thép của nơi trú ẩn có thể chứa tuyết lên tới 45 lb / sq.ft.
A.
A.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Màu | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDS-96-BK | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 ft. | Màu xanh, trắng | Thép | €4,123.43 | RFQ
| |
MDS-96-DR | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 ft. | Màu xanh, trắng | Thép | €5,188.78 | RFQ
| |
MDS-96-BK-HDG | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 ft. | màu xám | Thép | €5,884.73 | RFQ
| |
MDS-96-DR-HDG | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 ft. | màu xám | Thép | €7,402.39 | RFQ
| |
MDS-96-SM-HDG | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 ft. | màu xám | Thép | €6,480.35 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.