VESTIL Nhà kho MDS-96-DR có cửa trước, kích thước 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch, Xanh/Trắng, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kho lưu trữ ngoài trời |
Kiểu mâu xây dựng | Shelter |
Màu | Màu xanh, trắng |
Độ sâu | 95 1 / 2 " |
Chiều cao cửa | 83 " |
Chiều cao cửa (1) | 83 " |
Chiều cao cửa (2) | 83 " |
Cửa một chiều cao | 83 " |
Cửa một chiều rộng | 72 " |
Chiều cao cửa hai | 83 " |
Chiều rộng cửa hai | 36 " |
Chiều rộng cửa | 72 " |
Chiều rộng cửa (1) | 72 " |
Chiều rộng cửa (2) | 36 " |
Chiều cao | 7 1/2 ft. |
Chiều cao bên trong | 80 " |
Chiều dài bên trong | 75 1 / 4 " |
Chiều rộng bên trong | 109 1 / 2 " |
Mục đích sử dụng | Tòa nhà lưu trữ đa nhiệm, nơi trú ẩn |
Chiều dài | 8 ft. |
Vật chất | Thép |
Nguyên liệu chính | Kim loại |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-mds-96-dr.pdf |
Máy đo mái nhà | 18 ga. |
Máy đo thép mái | 18 |
Máy đo vách ngăn | 28 ga. |
Máy đo thép đứng | 28 |
Tải tuyết | 45 lbs. mỗi mét vuông. |
Chiều rộng | 10 ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 486 |
Chiều cao tàu (cm) | 228.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 242.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 304.8 |
Mã HS | 9406008030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Màu | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDS-96-BK | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 ft. | Màu xanh, trắng | Thép | €4,123.43 | RFQ
| |
MDS-96-SM | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 ft. | Màu xanh, trắng | Thép | €4,544.42 | RFQ
| |
MDS-96-BK-HDG | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 ft. | màu xám | Thép | €5,884.73 | RFQ
| |
MDS-96-DR-HDG | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 ft. | màu xám | Thép | €7,402.39 | RFQ
| |
MDS-96-SM-HDG | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 ft. | màu xám | Thép | €6,480.35 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.