VESTIL MDS-96-BK Mái che xe đạp, Đa năng, Kích thước 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch, Xanh dương/Trắng, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kho lưu trữ ngoài trời |
Kiểu mâu xây dựng | Mái che xe đạp |
Màu | Màu xanh, trắng |
Độ sâu | 95 1 / 2 " |
Chiều cao | 7 1/2 ft. |
Chiều cao bên trong | 80 " |
Chiều dài bên trong | 75 1 / 4 " |
Chiều rộng bên trong | 109 1 / 2 " |
Mục đích sử dụng | Nơi để xe đạp |
Chiều dài | 8 ft. |
Vật chất | Thép |
Số quầy xe đạp | 15 |
Nguyên liệu chính | Kim loại |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-mds-96-bk.pdf |
Máy đo mái nhà | 18 ga. |
Máy đo thép mái | 18 |
Máy đo vách ngăn | 28 ga. |
Máy đo thép đứng | 28 |
Tải tuyết | 45 lbs. mỗi mét vuông. |
Chiều rộng | 10 ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 347.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 228.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 242.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 304.8 |
Mã HS | 9406008030 |
Quốc gia | US |
Đ: Có, nơi để xe đạp đa năng Vestil MDS-96-BK có lớp sơn tĩnh điện hoàn thiện chống ăn mòn và thời tiết.
Đ: Không, mô hình được áp dụng theo phương thức vận chuyển hàng nhái, nghĩa là sản phẩm được phân phối thành các bộ phận và được lắp ráp tại địa điểm.
A. Mái thép của nơi trú ẩn có thể chứa tuyết lên tới 45 lb / sq.ft.
A.
A.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Màu | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDS-96-DR | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 ft. | Màu xanh, trắng | Thép | €5,188.78 | RFQ
| |
MDS-96-SM | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 ft. | Màu xanh, trắng | Thép | €4,544.42 | RFQ
| |
MDS-96-BK-HDG | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 ft. | màu xám | Thép | €5,884.73 | RFQ
| |
MDS-96-DR-HDG | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 ft. | màu xám | Thép | €7,402.39 | RFQ
| |
MDS-96-SM-HDG | 8 ft. | 10 ft. | 7 1/2 ft. | màu xám | Thép | €6,480.35 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.