Vestil As-125-4pk | Bu lông neo bê tông, cao 1/2 inch, dài 5 inch, 4pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bu lông neo bê tông VESTIL AS-125-4PK, Cao 1/2 inch, Dài 5 inch, 4Pk | AG7LYL

VESTIL Bu lông neo bê tông AS-125-4PK, Chiều cao 1/2 inch, Chiều dài 5 inch, 4Pk

Trong kho
Khoản mục: AG7LYL phần: AS-125-4PK
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
€27.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNêm neo
MàuGói Bạc
đường kính1 / 2 "
Chiều cao5"
Chiều dài0.5 "
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Kích thước lắp1/2 x 5 "
Số gói4
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-as-125-4pk.pdf
chiều dài tay áo3"
UPC691215083379
Chiều rộng0.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều caoChiều dàiVật chấtKích thước lắpchiều dài tay áoChiều rộngGiá cả
VESTIL AS-383-4PK Bu lông neo nêm bê tông, Đường kính 3/8 inch, Chiều dài 3 inch, 4Pk | AG7AYJ 49Y450 AS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Thép mạ kẽmĐường kính 3/8 "x 3" L1"0.375 "€22.23
Bu lông neo bê tông VESTIL AS-124-4PK, Chiều cao 1/2 inch, Chiều dài 4 inch, 4Pk | AG7LYJ AS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Thép1/2 x 4 "4"0.5 "€20.60
Bu lông neo bê tông VESTIL AS-344-4PK, Chiều cao 3/4 inch, Chiều dài 4-1/4 inch, 4Pk | AG7LYN 49Y449 AS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Thép3/4 x 4 "2"0.75 "€29.19
Bu lông neo bê tông VESTIL AS-346-4PK, Chiều cao 3/4 inch, Chiều dài 6-1/4 inch, 4Pk | AG7LYQ AS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Thép3/4 x 6 "-0.75 "€34.76
Bu lông neo bê tông VESTIL AS-584-4PK, Chiều cao 5/8 inch, Chiều dài 4 inch, 4Pk | AG7LYU AS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Thép3/8 x 4 "-0.625 "€29.19

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Bu lông neo bê tông AS-125-4PK, Chiều cao 1/2 inch, Chiều dài 5 inch, 4Pk
€27.76 /đơn vị