Vestil Line-sa-w | Cây đũa phép cầm tay bằng thép Dụng cụ đánh dấu đường cây đũa cầm tay bằng thép có bánh xe | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Máy đánh dấu đường đũa cầm tay bằng thép LINE-SA-W có bánh xe

Trong kho
Khoản mục: AG7VNH phần: LINE-SA-W

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
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
€114.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐũa đánh dấu có bánh xe
Sức chứa15 fl. oz.
Caster Dia.4"
Bánh xe Caster Dia.4"
Chiều rộng bánh xe1"
MàuMàu xanh da trời
DIY hoặc chuyên nghiệpDIY
Va li
Chiều cao38 1 / 2 "
Bao gồm(1) Dụng cụ đánh dấu đường cầm tay có bánh xe
Mẹo hoán đổi cho nhauKhông
Chiều dài6 1 / 2 "
Vật chấtThép
Max. Sức ép365 psi
Tối đa Kích thước tiền boaSơn đánh dấu đường bằng mẹo
Đơn vị đo lườngMỖI
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-line-sa-w.pdf
Chống rỉ
Đầu phun được cung cấp
Chiều rộng sọc1 1 / 4 "
UPC691215088695
Chiều rộng5 3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)97.79
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)14.61
Mã HS7326908560
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBao gồmChiều dàiChiều rộngGiá cả
VESTIL LINE-SA Máy đánh dấu vạch kẻ đường cầm tay VESTIL LINE-SA | AG7VNG LINE-SA37 1 / 2 "(1) Dụng cụ đánh dấu đường đũa cầm tay5 1 / 4 "5"€93.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Máy đánh dấu đường đũa cầm tay bằng thép LINE-SA-W có bánh xe
€114.37 /đơn vị