Vestil Line-sa | Dụng cụ đánh dấu đường đũa cầm tay | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Dụng cụ đánh dấu đường kẻ cầm tay LINE-SA

Trong kho
Khoản mục: AG7VNG phần: LINE-SA

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
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
€93.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐũa đánh dấu có bánh xe
Sức chứa15 fl. oz.
MàuMàu xanh da trời
DIY hoặc chuyên nghiệpDIY
Va li
Chiều cao37 1 / 2 "
Bao gồm(1) Dụng cụ đánh dấu đường đũa cầm tay
Mẹo hoán đổi cho nhauKhông
Chiều dài5 1 / 4 "
Vật chấtThép
Max. Sức ép365 psi
Tối đa Kích thước tiền boaSơn đánh dấu đường bằng mẹo
Đơn vị đo lườngMỖI
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-line-sa.pdf
Chống rỉ
Đầu phun được cung cấp
Chiều rộng sọc1 1 / 4 "
UPC691215088688
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)95.25
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7326908560
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBao gồmChiều dàiChiều rộngGiá cả
Máy đánh dấu đường đũa cầm tay bằng thép VESTIL LINE-SA-W có bánh xe | AG7VNH LINE-SA-W38 1 / 2 "(1) Dụng cụ đánh dấu đường cầm tay có bánh xe6 1 / 2 "5 3 / 4 "€114.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Dụng cụ đánh dấu đường kẻ cầm tay LINE-SA
€93.05 /đơn vị