Cầu cân sê-ri KERN AND SOHN KFP-V20
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng bề mặt cân | Giá trị hiệu chuẩn | Trọng lượng tối thiểu | Độ sâu nền tảng | Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật | Vật liệu tấm cân | Kích thước bệ cân | Cân chiều sâu bề mặt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KFP1500V20SM | 1000 mm | 500g | 10Kg | 80 mm | 1000 x 1000 mm | Thép không gỉ | 1000 x 1000 x 80 mm | 1000 mm | €2,073.53 | |
B | KFP1500V20SNM | 1000 mm | 500g | 10Kg | 80 mm | 1000 x 1000 mm | Sơn thép | 1000 x 1000 x 80 mm | 1000 mm | €1,850.95 | |
C | KFP600V20SM | 1000 mm | 200g | 4Kg | 80 mm | 1000 x 1000 mm | Sơn thép | 1000 x 1000 x 80 mm | 1000 mm | €1,766.45 | |
D | KFP600V20SNM | 1000 mm | 200g | 4Kg | 80 mm | 1000 x 1000 mm | Sơn thép | 1000 x 1000 x 80 mm | 1000 mm | €1,862.67 | |
E | KFP3000V20NM | 1500 mm | 1Kg | 20Kg | 90 mm | 1500 x 1250 mm | Sơn thép | 1500 x 1250 x 90 mm | 1250 mm | €3,044.40 | |
F | KFP1500V20NM | 1500 mm | 500g | 10Kg | 90 mm | 1500 x 1250 mm | Sơn thép | 1500 x 1250 x 90 mm | 1250 mm | €2,638.48 | |
G | KFP600V20NM | 1500 mm | 200g | 4Kg | 80 mm | 1500 x 1250 mm | Sơn thép | 1500 x 1250 x 80 mm | 1250 mm | €2,624.13 | |
C | KFP1500V20M | 1500 mm | 500g | 10Kg | 80 mm | 1500 x 1250 mm | Thép không gỉ | 1500 x 1250 x 80 mm | 1250 mm | €2,905.29 | |
H | KFP3000V20LNM | 1500 mm | 1Kg | 20Kg | 80 mm | 1500 x 1500 mm | Sơn thép | 1500 x 1500 x 80 mm | 1500 mm | €3,409.73 | |
I | KFP6000V20M | 1500 mm | 2Kg | 40Kg | 121 mm | 1500 x 1500 mm | Thép không gỉ | 1500 x 1500 x 121 mm | 1500 mm | €3,514.46 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy nghiền lọc dầu
- Giá đỡ khay
- Túi rác có dây rút
- Công cụ truy xuất
- Phụ kiện hệ thống UV
- Thiết bị phân phối
- Phụ kiện mài mòn
- Thắt lưng truyền điện
- Thiết bị kiểm tra độ lạnh
- Cầu chì
- VULCAN Kiểm soát nhiệt
- DIXON Đầu nối xoay
- COOPER B-LINE Nhiều mét, Băng ngang, Vòng tránh đòn bẩy
- APOLLO VALVES Van bi cổng dòng 61-200
- ANVIL Núm vú đồng bằng lệch tâm cực nặng
- SPEARS VALVES Hộp van kiểm tra bóng công nghiệp CPVC True Union 2000, Lịch trình 80 x Lịch trình 40, EPDM
- JOBOX Mặt trong bằng nhôm của Gear-Lock Series
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn hệ mét loại C lỗ khoan kép, Số xích 12B-2
- HAYWARD Màn hình van
- HUMBOLDT bàn chải sàng