VESTIL GR-F3R-DI-TP42-OR Thanh ray bảo vệ, Trụ cứng, Kiểu thả gân, Màu cam, Chiều dài 43.125 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt bảo vệ |
Tấm đế lỗ Dia. | 1 |
Chiều dài tấm đế | 9 7 / 8 " |
Lỗ gắn tấm đế | 4" |
Độ dày tấm đế | 5 / 8 " |
Chiều rộng tấm đế | 9 7 / 8 " |
Độ dày cơ sở | 5 / 8 " |
Sức chứa | 10000 lbs. |
Màu | trái cam |
Chiều cao | 42 " |
Chiều dài | 9 7 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Chiều cao tổng thể | 42 " |
Chiều dài tổng thể | 9 7 / 8 " |
Chiều rộng tổng thể | 9 7 / 8 " |
UPC | 691215329132 |
Chiều rộng | 9 7 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tấm đế lỗ Dia. | Vật chất | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-DI-10-HOẶC | - | Thép | 15 " | 2.56 " | 113.88 " | €578.42 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-4-HOẶC | - | Nhôm | 15 " | 41 7 / 8 " | - | €344.99 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-6-HOẶC | - | Thép | 15 " | 2.56 " | 65.88 " | €442.37 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-8-HOẶC | - | Nhôm | 15 " | 89 7 / 8 " | - | €508.10 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-TP18-HOẶC | 0.9375 " | Thép | 18 " | 9.88 " | 9.88 " | €208.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.