A | 1RHA2 | 70 bờ A | Bộ nối tiêu chuẩn | Buna n | 5 | 0.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" và 0.275 " | -40 độ đến 250 độ F | €76.39 | |
B | 1RHA4 | 70 bờ A | Bộ nối tiêu chuẩn | silicone | 5 | 0.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" và 0.275 " | -65 độ đến 450 độ F | €121.97 | |
A | 1RHA5 | 70 bờ A | Bộ nối tiêu chuẩn | EPDM | 5 | 0.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" và 0.275 " | -65 ° đến 300 ° F | €79.09 | |
A | 1RHA6 | 70 bờ A | Bộ nối hệ mét | Buna n | 9 | 1.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm và 8.4 mm | -40 độ đến 250 độ F | €84.66 | |
C | 1RHA7 | 70 bờ A | Bộ ghép nối tiêu chuẩn và hệ mét | Buna n | 14 | 0.070", 0.103", 0.139", 0.210" và 0.275"; 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm và 8.4 mm | -40 độ đến 250 độ F | €174.80 | |
D | 1RHA3 | 75 bờ A | Bộ nối tiêu chuẩn | Viton | 5 | 0.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" và 0.275 " | -15 độ đến 400 độ F | €260.96 | |