VESTIL Thanh chắn bảo vệ GR-F3R-DI-10-OR, kiểu thả gân, 10 feet, màu cam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt bảo vệ |
Màu | trái cam |
Chiều cao | 15 " |
Khả năng tác động | 10000 lbs. |
Chiều dài | 2.5625 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng bài viết gắn kết | 2 |
Chiều cao tổng thể | 15 " |
Chiều dài tổng thể | 2.56 " |
Chiều rộng tổng thể | 113.88 " |
Phong cách đường sắt | Đường ray thả vào có giá đỡ và phần cứng |
UPC | 691215329064 |
Chiều rộng | 113.875 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tấm đế lỗ Dia. | Vật chất | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-DI-4-HOẶC | - | Nhôm | 15 " | 41 7 / 8 " | - | €344.99 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-6-HOẶC | - | Thép | 15 " | 2.56 " | 65.88 " | €442.37 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-8-HOẶC | - | Nhôm | 15 " | 89 7 / 8 " | - | €508.10 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-TP18-HOẶC | 0.9375 " | Thép | 18 " | 9.88 " | 9.88 " | €208.84 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-TP42-HOẶC | 1 | Thép | 42 " | 9 7 / 8 " | 9 7 / 8 " | €286.29 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.