VESTIL Thanh chắn bảo vệ GR-F2R-BO-TP18-YL, trụ ống cứng, kiểu bu-lông, màu vàng, kích thước 18.875 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | trụ hình ống |
Màu | Màu vàng |
Vật chất | Thép |
Tấm gắn lỗ Dia. | 0.9375 " |
Chiều dài tấm gắn | 9.88 " |
Độ dày tấm lắp | 5 / 8 " |
Chiều rộng tấm lắp | 9.88 " |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Độ sâu tổng thể | 10 " |
Chiều cao tổng thể | 18 " |
Chiều dài tổng thể | 10 " |
Chiều rộng tổng thể | 10 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-gr-f2r-bo-tp18-yl.pdf |
UPC | 691215327909 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F2R-BO-10-YL | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 2.56 " | 113.88 " | €400.87 | RFQ
| |
GR-F2R-BO-3-YL | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 2.56 " | 29.88 " | €196.08 | RFQ
| |
GR-F2R-BO-4-YL | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 2.56 " | 41.88 " | €253.36 | RFQ
| |
GR-F2R-BO-5-YL | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 2.56 " | 53.88 " | €286.23 | RFQ
| |
GR-F2R-BO-6-YL | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 2.56 " | 65.88 " | €314.94 | RFQ
| |
GR-F2R-BO-7-YL | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 2.56 " | 77.88 " | €353.54 | RFQ
| |
GR-F2R-BO-8-YL | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 2.56 " | 89.88 " | €366.35 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.