VESTIL Tấm chắn góc vuông inox SS-48, kích thước 48 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ góc |
Loại tệp đính kèm | dán keo |
Màu | Gói Bạc |
Lớp | Lớp 304 |
Chiều cao | 48 " |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Không |
Chiều dài | 3.5 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Chất liệu dày | 1 / 16 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Độ sâu tổng thể | 3.5 " |
Chiều cao tổng thể | 48 " |
Chiều dài tổng thể | 3.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 3.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ss-48.pdf |
Độ dày thép | 1/16 Trong. |
Phong cách | Square |
Góc phong cách | Square |
UPC | 691215070621 |
Chiều rộng | 3.5 " |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.89 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 7222406000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Góc phong cách | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
SS-48R | Làm tròn | €163.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.