VESTIL Thanh chắn bảo vệ GR-F2R-BO-5-YL, kiểu dáng có gân, dài 5 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt bảo vệ |
Màu | Màu vàng |
Vật chất | Thép |
Số lượng bài viết gắn kết | 2 |
Độ sâu tổng thể | 2.5625 " |
Chiều cao tổng thể | 11 " |
Chiều dài tổng thể | 2.56 " |
Chiều rộng tổng thể | 53.88 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-gr-f2r-bo-5-yl.pdf |
Loại kiểm soát giao thông | Đường sắt bảo vệ |
UPC | 691215327763 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F2R-BO-10-YL | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 2.56 " | 113.88 " | €400.87 | RFQ
| |
GR-F2R-BO-3-YL | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 2.56 " | 29.88 " | €196.08 | RFQ
| |
GR-F2R-BO-4-YL | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 2.56 " | 41.88 " | €253.36 | RFQ
| |
GR-F2R-BO-6-YL | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 2.56 " | 65.88 " | €314.94 | RFQ
| |
GR-F2R-BO-7-YL | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 2.56 " | 77.88 " | €353.54 | RFQ
| |
GR-F2R-BO-8-YL | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 2.56 " | 89.88 " | €366.35 | RFQ
| |
GR-F2R-BO-9-YL | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 2.56 " | 101.88 " | €394.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.