VESTIL Bộ nâng trống mỏ chim đại bàng FMDL-2-LDS-R3, 1 trống có con lăn, 2000 Lb. Công suất, Màu xanh, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drum Lifter |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 46.5 " |
hành động trống | Nâng và Nghiêng |
Chất liệu trống | Thép, Nhựa, Sợi |
Drum Kích | 30 gal., 55 gal. |
Loại trống | Đóng mở |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đối với độ dày ngã ba | 2.5 " |
Đối với chiều rộng ngã ba | 7.5 " |
Trung tâm Fork Pocket | 20.5 " |
Chiều cao túi nĩa | 2-1 / 2 " |
Kích cỡ Pocket | 7 1/2 "x 2 1/2" |
Chiều rộng túi nĩa | 7-1 / 2 " |
Chiều cao | 31.25 " |
Bao gồm | Chuỗi an toàn |
Chiều dài | 46.5 " |
Phong cách nâng lên | Hai |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Số lượng trống | 2 |
Số lượng con lăn | 6 |
Loại hoạt động | Tự động hóa cơ học, Thủ công |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fmdl-2-lds-r3.pdf |
Tiêu chuẩn | OSHA 1910.178 |
Phong cách | Trục lăn |
UPC | 691215232357 |
Chiều rộng | 46.25 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại hoạt động | Chất liệu trống | Loại trống | Drum Kích | Tải trọng | hành động trống | Số lượng trống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDL-1 | - | Thép, Nhựa, Sợi | Đóng mở | 30 gal., 55 gal. | - | - | 1 | €1,673.70 | ||
FMDL-2 | - | Thép, Nhựa, Sợi | Đóng mở | 30 gal., 55 gal. | - | - | 2 | €2,194.94 | ||
FMDL-1-LDS-B1 | - | Thép, Nhựa, Sợi | Đóng mở | 30 gal., 55 gal. | - | - | 1 | €1,816.84 | RFQ
| |
FMDL-1-LDS-R3 | - | Thép, Nhựa, Sợi | Đóng mở | 30 gal., 55 gal. | - | - | 1 | €1,801.04 | RFQ
| |
FMDL-2-LDS-B1 | - | Thép, Nhựa, Sợi | Đóng mở | 30 gal., 55 gal. | - | - | 2 | €2,743.29 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.