VESTIL Bộ nâng trống mỏ chim đại bàng FMDL-1-LDS-R3, 1 trống có con lăn, 1000 Lb. Công suất, Màu xanh, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drum Lifter |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 46.5 " |
hành động trống | Nâng và Nghiêng |
Chất liệu trống | Thép, Nhựa, Sợi |
Drum Kích | 30 gal., 55 gal. |
Loại trống | Đóng mở |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đối với độ dày ngã ba | 2.5 " |
Đối với chiều rộng ngã ba | 7.5 " |
Trung tâm Fork Pocket | 20.5 " |
Chiều cao túi nĩa | 2-1 / 2 " |
Kích cỡ Pocket | 7 1/2 "x 2 1/2" |
Chiều rộng túi nĩa | 7-1 / 2 " |
Chiều cao | 31.25 " |
Bao gồm | Chuỗi an toàn |
Chiều dài | 46.5 " |
Phong cách nâng lên | Độc thân |
Tải trọng | 1000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Số lượng trống | 1 |
Số lượng con lăn | 3 |
Loại hoạt động | Tự động hóa cơ học, Thủ công |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fmdl-1-lds-r3.pdf |
Tiêu chuẩn | OSHA 1910.178 |
Phong cách | Trục lăn |
UPC | 691215232333 |
Chiều rộng | 28.5 " |
Quốc gia | US |
A. Đó là lý tưởng cho các trống mở (được lắp đặt & bảo đảm) và đầu kín, thùng phuy 30 & 55 gallon. Những trống nhựa/thép/sợi này có môi trên đủ chắc chắn để hỗ trợ trọng lượng của trống.
A. Nó có kết cấu thép hàn với lớp hoàn thiện được sơn tĩnh điện.
Sản phẩm | Mô hình | Loại hoạt động | Chất liệu trống | Loại trống | Drum Kích | Tải trọng | hành động trống | Số lượng trống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDL-1 | - | Thép, Nhựa, Sợi | Đóng mở | 30 gal., 55 gal. | - | - | 1 | €1,673.70 | ||
FMDL-2 | - | Thép, Nhựa, Sợi | Đóng mở | 30 gal., 55 gal. | - | - | 2 | €2,194.94 | ||
FMDL-1-LDS-B1 | - | Thép, Nhựa, Sợi | Đóng mở | 30 gal., 55 gal. | - | - | 1 | €1,816.84 | RFQ
| |
FMDL-2-LDS-B1 | - | Thép, Nhựa, Sợi | Đóng mở | 30 gal., 55 gal. | - | - | 2 | €2,743.29 | RFQ
| |
FMDL-2-LDS-R3 | - | Thép, Nhựa, Sợi | Đóng mở | 30 gal., 55 gal. | - | - | 2 | €2,713.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.