A Màu: Cam, Vàng, Đen , Chiều dài dây: 6 ft. , Rút ra hiện tại: 1.5-0.7A, 1.9-1.0A , Thiết kế: Có thể thu vào, không thể thu gọn , Đường kính: 8" , Kết thúc ống dẫn: PVC tráng , Chất liệu ống gió: Vinyl, Polyester , Chất liệu quạt: polypropylene , Kết thúc nướng: Sơn tĩnh điện , Vật liệu nướng: Thép , Chiều cao: 13 1 / 2 " , Vật liệu nhà ở: polyethylene , Chiều dài: 17 1 / 2 " , tối đa. Nhiệt độ.: 180 độ. F , Động cơ HP: 1/3 mã lực , Cấu hình ổ cắm NEMA: 5-15P , Giai đoạn: 1 , vòng/phút: 2850/3350 vòng / phút , Bề mặt: Ply đơn , Vôn: Điện áp xoay chiều 115/ 230V , Chiều rộng: 11 1 / 4 "