ALLEGRO SAFETY Máy thổi 9532-15E, Đường kính 8 inch, Ống dẫn 15 ft, 1/3 HP, 220V, 50 Hz
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người thổi |
Màu | Cam, Vàng, Đen |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Vẽ hiện tại | 1.5-0.7A, 1.9-1.0A |
Thiết kế | Có thể thu vào, không thể thu gọn |
đường kính | 8" |
kết thúc ống dẫn | PVC tráng |
Vật liệu ống dẫn | Vinyl, Polyester |
Chất liệu quạt | polypropylene |
Fan Loại | Lưỡi dao 9 |
Tốc độ dòng chảy Một 90 độ. bẻ cong | 703 CFM |
Tốc độ dòng chảy Hai 90 độ. bẻ cong | 621 CFM |
tần số | 50/60 Hz |
Kết thúc nướng | Sơn tĩnh điện |
Vật liệu nướng | Thép |
Chiều cao | 13 1 / 2 " |
Vật liệu vỏ | polyethylene |
Chiều dài | 17 1 / 2 " |
tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do | 791 CFM |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ. F |
Dòng chảy tối đa trong không khí tự do | 791 CFM |
Động cơ HP | 1/3 mã lực |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15P |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9532-15.pdf |
RPM | 2850/3350 vòng / phút |
dây đeo Chất liệu | Nylon |
Bề mặt | Ply đơn |
điện áp | Điện áp xoay chiều 115/ 230V |
Chiều rộng | 11 1 / 4 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.