VESTIL Bộ định vị trống DRUM-P-55, 55 gallon, 800 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ định vị trống |
Chấp nhận | Trống thép 55 gallon |
Sức chứa | 800 lbs. |
Màu | Màu xanh vàng |
Độ dày nĩa tương thích | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng ngã ba tương thích | 7 1 / 2 " |
Trống Dia. | 23 1 / 2 " |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | 55-gal. Cái trống |
Chiều dài mở rộng | 38 " |
Chiều rộng mở rộng | 32 1 / 2 " |
Chiều dài phần mở rộng | 38 " |
Chiều rộng phần mở rộng | 32 1 / 2 " |
Trung tâm Fork Pocket | 20 1 / 2 " |
Kích cỡ Pocket | 7 1/2 "x 2 1/2" |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 32 3 / 8 " |
Chiều dài | 74 3 / 4 " |
Tải trọng | 800 lbs. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Sự định hướng | Ngang, dọc |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-trống-p-55.pdf |
Bao gồm chuỗi an toàn | Có |
Chiều rộng | 32 1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 143.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 82.39 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 82.55 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Trống Dia. | Drum Kích | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TRỐNG-P-30 | 20 " | 30 gal. | €2,136.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.