A B Vật liệu cơ thể: Hợp kim silicon đồng không chì , Công suất xả: 15000 nhưng , Kết nối đầu vào: Chủ đề nam , Kích thước đầu vào: 1 / 2 " , Loại chủ đề đầu vào: NPT , Loại đầu vào: Chủ đề nam , tối đa. Nhiệt độ.: 210 độ. F , tối đa. Áp lực công việc: 113 psi , thưa ông. Loạt: LF1L , Kết nối ổ cắm: Chủ đề nữ , Kích thước ổ cắm: 1 / 2 " , Loại ổ cắm: Chủ đề nữ , Phạm vi áp: 75 đến 150 psi , Nhiệt độ giảm nhẹ: 210 độ. F , Chiều dài thân: 7 / 8 " , Chất liệu nhiệt: Copper
, Chiều dài đầu dò nhiệt: 4"