Watts Lf1xl 100 1/2 | Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 1/2 inch, áp suất giảm 100 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS LF1XL 100 1/2, kích thước 1/2 inch, áp suất giảm 100 Psi | BP4DVL 0121323

WATTS Van giảm áp suất và nhiệt độ LF1XL 100 1/2, Kích thước 1/2 inch, Áp suất giảm 100 Psi

Trong kho
Khoản mục: BP4DVL phần: LF1XL 100 1/2Tham chiếu chéo: 0121323
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
€72.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ và áp suất
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng không chì
Kết nối đầu vàoChủ đề nam
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.210 độ. F
Mfr. LoạtLF1L
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Giảm áp lực100 psi
Nhiệt độ giảm nhẹ210 độ. F
Chiều dài chân7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 1/2 inch, áp suất giảm 100 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiảm áp lựcGiá cả
WATTS LF1XL 75-210 1/2 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1/2 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP2VVM 0121376 LF1XL 75-210 1/275 psi€80.22
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS LF1XL 150-210 1/2, kích thước 1/2 inch, áp suất giảm 150 Psi | BP4FVK 0121325 LF1XL 150-210 1/2150 psi€72.53
Van giảm áp WATTS LF1XL-BP-TT-150210, Đầu vào 1/2 inch, 210 độ. F, Áp suất giảm 150 Psi | BP4FVV 0121372 LF1XL-BP-TT-150210150 psi€71.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van giảm áp suất và nhiệt độ LF1XL 100 1/2, Kích thước 1/2 inch, Áp suất giảm 100 Psi
€72.53 /đơn vị