MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0060379, sợi thép không gỉ, 5 Micron, con dấu Viton, Chiều cao 3.58 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.752 " |
Bộ lọc truyền thông | Sợi thép không gỉ |
Xếp hạng bộ lọc | 5 |
Chiều cao | 3.58 " |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 0.87 " |
OD hàng đầu | 1.752 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD phía dưới | Sức chứa | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060018 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | Năm 105 Sq. Inch | 6.22 " | 1.752 " | €174.28 | RFQ
| |
MF0306507 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | Năm 105 Sq. Inch | 6.22 " | 1.752 " | €174.28 | RFQ
| |
MF0306657 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | €126.71 | RFQ
| |
MF0597651 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | Năm 105 Sq. Inch | 6.22 " | 1.752 " | €174.28 | RFQ
| |
MF0598010 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | €126.71 | RFQ
| |
MF0603055 | 1.63 " | 0.47 | 435 PSI | Năm 18 Sq. Inch | 2.48 " | 1.63 " | €63.63 | RFQ
| |
MF0606669 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | Năm 105 Sq. Inch | 6.22 " | 1.752 " | €174.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.