VESTIL Bộ nâng/Rotator/Vận chuyển trống chạy bằng khí nén bằng thép DRUM-LRT-AIR, 550 Lb. Công suất, Đen/Vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nâng và vận chuyển trống |
Sức chứa | 550 lbs. |
Khóa bánh xe | Không |
Vật liệu bánh | Nylon |
Màu | Đen, Vàng |
Độ sâu | 57 " |
Trống Dia. | 24 " |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | Thép, sợi |
Dia Caster phía trước. | 7" |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Chiều cao | 85 " |
Loại chân | đã sửa |
Chiều dài | 61 " |
Nâng chiều cao | 67 " |
Áp lực nâng | 70 psi đến 90 psi |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số bánh | 4 |
Loại hoạt động | Sức mạnh không quân |
Nguồn điện | Khí nén |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-trống-lrt-air.pdf |
Nâng cao chiều cao | 67" (Ngang) |
Dia Caster phía sau. | 7" |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Rotation | 360 độ. |
Loại xoay | Tay quay bằng tay |
Chiều cao nâng theo chiều dọc | 62 " |
Chiều rộng | 31 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 278.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 223.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 154.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 92.08 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
A. Những thiết bị nâng / vận chuyển thùng phuy này có thể nâng các thùng phuy / thùng lên đến độ cao 62 inch.
A. Chiều cao thùng chứa nằm ngang có thể đạt được là 67 inch tính từ sàn đến đáy thùng phuy.
Sản phẩm | Mô hình | Số Pin | pin Included | Vật liệu bánh | Nguồn điện | điện áp | Chiều rộng | Màu | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRỐNG-LRT | - | - | Nylon | Hướng dẫn sử dụng | - | 33 " | Vàng, đen | 52 " | €4,381.36 | RFQ
| |
TRỐNG-LRT-DC | 1 | Có | Nylon | Không dây điện | 12V | 36.25 " | Đen, Vàng | 61 " | €10,502.33 | RFQ
| |
TRỐNG-LRT-DC-II | 2 | Có | Khuôn trên cao su | Không dây điện | 24V | 36.25 " | Đen, Vàng | 61 " | €11,604.70 | RFQ
| |
TRỐNG-LRT-DC-SCL | 6 | 2 | Khuôn trên cao su | Không dây điện | 24V | 61.81 " | Đen, Vàng | 34.625 " | €17,671.37 | RFQ
| |
TRỐNG-LRT-II | - | - | Nylon | Hướng dẫn sử dụng | - | 34 " | Vàng, đen | 51.5 " | €4,933.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.