Vỏ nút nhấn kín dầu WIEGMANN
Phong cách | Mô hình | NEMA Đánh giá | Độ sâu | Kích thước D | Số lượng lỗ | Chiều rộng | Thứ nguyên E | Kích thước F | Kích thước G | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBSS06 | 4, 4X, 12, 13 | 3.09 " | 2-5 / 8 " | 6 | 6.25 " | 2-1 / 8 " | 5-3 / 8 " | 10 " | - | RFQ
|
B | PBSS03 | 4, 4X, 12, 13 | 2.81 " | 1-7 / 8 " | 3 | 3.25 " | 1-3 / 4 " | 2-3 / 8 " | 8-1 / 2 " | €312.81 | |
C | PBSS1 | 4, 4X, 12, 13 | 2.81 " | 1-7 / 8 " | 1 | 3.25 " | 1-3 / 4 " | 2-3 / 8 " | 4" | €354.03 | |
D | PBSS04 | 4, 4X, 12, 13 | 2.81 " | 1-7 / 8 " | 4 | 3.25 " | 1-3 / 4 " | 2-3 / 8 " | 10-3 / 4 " | €372.46 | |
E | PB2 | 4, 12, 13 | 2.81 " | 1-7 / 8 " | 2 | 3.25 " | 1-3 / 4 " | 2-3 / 8 " | 6-1 / 4 " | €170.66 | |
F | PB3 | 4, 12, 13 | 2.81 " | 1-7 / 8 " | 3 | 3.25 " | 1-3 / 4 " | 2-3 / 8 " | 8-1 / 2 " | €184.73 | |
G | PB6 | 4, 12, 13 | 3.09 " | 2-5 / 8 " | 6 | 6.25 " | 2-1 / 8 " | 5-3 / 8 " | 10 " | €346.63 | |
H | PB4 | 4, 12, 13 | 2.81 " | 1-7 / 8 " | 4 | 3.25 " | 1-3 / 4 " | 2-3 / 8 " | 10-3 / 4 " | €196.22 | |
I | PB12 | 4, 12, 13 | 3.09 " | 2-5 / 8 " | 12 | 8.5 " | 2-1 / 8 " | 7-5 / 8 " | 12-1 / 4 " | €336.74 | |
C | PB1 | 4, 12, 13 | 2.81 " | 1-7 / 8 " | 1 | 3.25 " | 1-3 / 4 " | 2-3 / 8 " | 4" | €134.37 | |
J | PB9 | 4, 12, 13 | 3.09 " | 2-5 / 8 " | 9 | 8.5 " | 2-1 / 8 " | 7-5 / 8 " | 10 " | €436.76 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Chất lỏng cắt và mài
- Yếm ống
- Vòi sơn
- Phụ kiện kiểm soát mức bột
- Phụ kiện kiểm soát mực nước
- Thiết bị chuyển mạch
- Bộ lau bụi và miếng lau
- Quầy bar phục vụ đồ ăn và tiệc tự chọn
- Công cụ nâng ô tô
- Vật dụng phòng thí nghiệm
- LAMP Bản lề Double Action, Gắn vào hàn
- APPROVED VENDOR Beaker, hình thức cao
- GRAINGER Mục đích chung Dollys
- EAZYPOWER Dao động Scraper sắc bén, thép, 2 inch
- OSG Vòi sáo thẳng
- ALTRONIX Nguồn cung cấp / bộ sạc ba đầu ra, 60 Hz
- USA SEALING Vòng đệm mặt bích EPDM, đường kính ngoài 4-5/8 inch, màu đen
- BENCHMARK SCIENTIFIC Bột đệm dòng QuickSilver
- COOPER B-LINE Tay áo cách điện ống đồng
- BALDOR / DODGE Lốp chia đôi, ES20M, Khớp nối đàn hồi