Wiegmann Pb2 | Nút ấn bao vây | 2w835 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIEGMANN PB2 Nút ấn Bao vây | AC3TTX 2W835

WIEGMANN Nút nhấn bao vây PB2

Trong kho
Khoản mục: AC3TTX phần: PB2Tham chiếu chéo: 2W835
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
€170.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây nút nhấn
MàuANSI 61 sơn tĩnh điện, hạt không gỉ
Kích thước ống dẫnKhông cung cấp lỗ vào ống dẫn
Độ sâu2.81 "
Kích thước D1-7 / 8 "
Thứ nguyên E1-3 / 4 "
Kích thước F2-3 / 8 "
Kích thước G6-1 / 4 "
Chiều cao5.75 "
Kích thước lỗ30mm
Vật chấtThép 14 khổ
NEMA Đánh giá4, 12, 13
Số cột1
Số lượng lỗ2
KiểuDầu chặt chẽ
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8538908060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáĐộ sâuKích thước DSố lượng lỗChiều rộngThứ nguyên EKích thước FKích thước GGiá cả
WIEGMANN PB1 Nút ấn Bao vây | AC3TTW 2W834 PB14, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"€134.37
Nút nhấn bao vây WIEGMANN PB3 | AC3TTY 2W836 PB34, 12, 132.81 "1-7 / 8 "33.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "8-1 / 2 "€184.73
Nút nhấn bao vây WIEGMANN PB6 | AC3TTZ 2W837 PB64, 12, 133.09 "2-5 / 8 "66.25 "2-1 / 8 "5-3 / 8 "10 "€346.63
WIEGMANN PB4 Nút nhấn Bao vây | AC8GTA 3A934 PB44, 12, 132.81 "1-7 / 8 "43.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "10-3 / 4 "€196.22
WIEGMANN PB9 Nút nhấn Bao vây | AC8GTB 3A935 PB94, 12, 133.09 "2-5 / 8 "98.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "10 "€436.76
Nút nhấn bao vây WIEGMANN PB12 | AC8GTC 3A936 PB124, 12, 133.09 "2-5 / 8 "128.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "12-1 / 4 "€336.74
WIEGMANN PBSS1 Nút đẩy Bao vây | AD8JZD 4KP15 PBSS14, 4X, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"€354.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIEGMANN Nút nhấn bao vây PB2
€170.66 /đơn vị