VESTIL Bộ nâng/bộ quay/vận chuyển trống bằng tay bằng thép DRUM-LRT, 550 Lb. Công suất, Vàng/Đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nâng và vận chuyển trống |
Sức chứa | 550 lbs. |
Caster Dia. | 7" |
Khóa bánh xe | Không |
Vật liệu bánh | Nylon |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Vàng, đen |
Độ sâu | 52 " |
Trống Dia. | 24 " |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | Thép, sợi |
Dia Caster phía trước. | 7" |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Chiều cao | 85.44 " |
Loại chân | đã sửa |
Chiều dài | 50.25 " |
Nâng chiều cao | 67 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số bánh | 4 |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-trống-lrt.pdf |
Nâng cao chiều cao | 67" (Ngang) |
Dia Caster phía sau. | 7" |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Rotation | 360 độ. |
Chiều cao nâng theo chiều dọc | 62 " |
Chiều rộng | 33 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 235.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 215.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 127.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Số Pin | pin Included | Vật liệu bánh | Nguồn điện | điện áp | Chiều rộng | Màu | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRỐNG-LRT-AIR | - | - | Nylon | Khí nén | - | 31 " | Đen, Vàng | 57 " | €10,246.07 | ||
TRỐNG-LRT-DC | 1 | Có | Nylon | Không dây điện | 12V | 36.25 " | Đen, Vàng | 61 " | €10,502.33 | ||
TRỐNG-LRT-DC-II | 2 | Có | Khuôn trên cao su | Không dây điện | 24V | 36.25 " | Đen, Vàng | 61 " | €11,604.70 | ||
TRỐNG-LRT-DC-SCL | 6 | 2 | Khuôn trên cao su | Không dây điện | 24V | 61.81 " | Đen, Vàng | 34.625 " | €17,671.37 | ||
TRỐNG-LRT-II | - | - | Nylon | Hướng dẫn sử dụng | - | 34 " | Vàng, đen | 51.5 " | €4,933.91 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.