E5pp2r229c Versa-matic | Bơm màng 11 Gpm 1/2 In. | 20lr22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm màng VERSA-MATIC E5PP2R229C 11 Gpm 1/2 In. | AF6XBQ 20LR22

VERSA-MATIC Bơm màng E5PP2R229C 11 Gpm 1/2 In.

Trong kho
Khoản mục: AF6XBQ phần: E5PP2R229CTham chiếu chéo: 20LR22
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
€1,430.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm màng kép
Kích thước cửa vào3/8 "FNPT
Chất liệu bóngBuna n
Vật liệu cơ thểPoly
Kiểm tra chất liệu ghếBuna n
Kiểu kết nốiNPT
Vật liệu màngBuna n
Chiều cao11 45 / 64 "
Kích thước đầu vào / đầu ra1 / 2 "
Chiều dài6.25 "
Kết nối Manifoldnhiều cổng
Tối đa Dia. Chất rắn1 / 16 "
Tối đa GPM luồng11
Tối đa Áp lực vận hành100 psi
Tối đa Nhiệt độ.190 độ F
Loại hoạt độngVận hành bằng không khí
Tự sơn lót khô12 ft.
Tự sơn lót ướt30 ft.
Loại vanBanh
Chiều rộng9 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.74
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8413500050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước đầu vào / đầu raTuân thủ của đại lýChất liệu bóngChiều dàiTối đa Dia. Chất rắnMax. Dòng chảyTối đa Áp lực vận hànhGiá cả
Động cơ bơm màng FLOJET D3231B5011A 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011ABơm màng---7 15 / 16 "---€210.53
Động cơ bơm màng FLOJET LF222201D 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DBơm màng---6 13 / 16 "---€111.00
Bơm màng VERSA-MATIC E5AP2R229C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CBơm màng kép1 / 2 "-Buna n6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,919.16
Bơm màng VERSA-MATIC E5AP6X669C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CBơm màng kép1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
Bơm màng VERSA-MATIC E5AP5T559C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CBơm màng kép1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
Bơm màng VERSA-MATIC E5SP2R229C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CBơm màng kép1 / 2 "-Buna n6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
Bơm màng VERSA-MATIC E5SP6X669C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CBơm màng kép1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERSA-MATIC Bơm màng E5PP2R229C 11 Gpm 1/2 In.
€1,430.94 /đơn vị