Flojet Lf222201d | Động cơ bơm màng chạy bằng 24vdc 35 Psi | 10h916 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ bơm màng FLOJET LF222201D 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916

FLOJET Động cơ bơm màng LF222201D chạy bằng động cơ 24vdc 35 Psi

Trong kho
Khoản mục: AA2GQZ phần: LF222201DTham chiếu chéo: 10H916
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
€111.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm màng
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Vật liệu màngSantoprene (R)
Chiều cao2.625 "
Đầu vào / đầu ra3 / 8 "
Chiều dài6 13 / 16 "
Tối đa Vận hành PSI35
KiểuĐộng cơ điều khiển
điện áp24 VDC
Chiều rộng3 15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8413500050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước đầu vào / đầu raTuân thủ của đại lýChất liệu bóngChiều dàiTối đa Dia. Chất rắnMax. Dòng chảyTối đa Áp lực vận hànhGiá cả
Động cơ bơm màng FLOJET D3231B5011A 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011ABơm màng---7 15 / 16 "---€210.53
Bơm màng VERSA-MATIC E5AP2R229C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CBơm màng kép1 / 2 "-Buna n6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,919.16
Bơm màng VERSA-MATIC E5AP6X669C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CBơm màng kép1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
Bơm màng VERSA-MATIC E5AP5T559C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CBơm màng kép1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
Bơm màng VERSA-MATIC E5SP2R229C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CBơm màng kép1 / 2 "-Buna n6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
Bơm màng VERSA-MATIC E5SP6X669C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CBơm màng kép1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89
Bơm màng VERSA-MATIC E5SP5T559C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBP 20LR21 E5SP5T559CBơm màng kép1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,939.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOJET Động cơ bơm màng LF222201D chạy bằng động cơ 24vdc 35 Psi
€111.00 /đơn vị