vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây buộc cáp TY-RAP TY526M Natural 11.1 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UZB 3KH06

TY-RAP TY526M Dây buộc cáp 11.1 inch tự nhiên - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AC9UZB phần: TY526MTham chiếu chéo: 3KH06
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
€64.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTie cáp trong nhà tiêu chuẩn
Vật liệu cơ bảnNylon
MàuTự nhiên
Thiết kếCó thể điều chỉnh vô hạn, ít nhạy cảm với căng thẳng hơn so với loại cà vạt có khía
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Chiều dài11.1 "
Vật chấtNylon 6.6
Tối đa Gói Dia.3"
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 185 độ F
Độ bền kéo30 lb
bề dầy0.04 "
Mã công cụA
Loại UL21
Chiều rộng0.14 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCó thể phát hiện kim loạiVật liệu cơ bảnMàuNhiệt độ. Phạm viĐộ bền kéobề dầyMã công cụLoại ULGiá cả
Dây buộc cáp TY-RAP TY5232M Natural 8 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UWA 3KG89 TY5232MKhôngNylonTự nhiên-40 độ đến 185 độ F18 lb0.03 "A21€33.73
Dây buộc cáp TY-RAP TY524M Natural 5.5 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UWL 3KG99 TY524MKhôngNylonTự nhiên-40 độ đến 185 độ F30 lb0.04 "A21€33.97
Dây buộc cáp TY-RAP TY5253M Natural 11.4 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UYX 3KH02 TY5253MKhôngNylonTự nhiên-40 độ đến 185 độ F50 lb0.04 "A / B21S€79.80
Dây buộc cáp TY-RAP TY525M Natural 7.3 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UYZ 3KH04 TY525MKhôngNylonTự nhiên-40 độ đến 185 độ F50 lb0.04 "A / B21S€46.27
Dây buộc cáp TY-RAP TY5272M Natural 8.75 inch - Gói 50 chiếc | AC9UZD 3KH08 TY5272MKhôngNylonTự nhiên-40 độ đến 185 độ F120 Lbs.0.07 "B21S€41.95
Dây buộc cáp TY-RAP TY5275M Natural 18 Inch - Gói 50 | AC9UZF 3KH10 TY5275MKhôngNylonTự nhiên-40 độ đến 185 độ F120 Lbs.0.07 "B21S€80.85
Dây buộc cáp TY-RAP TY527M Natural 13.4 inch - Gói 50 chiếc | AC9UZH 3KH12 TY527MKhôngNylonTự nhiên-40 độ đến 185 độ F120 Lbs.0.07 "B21S€69.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TY-RAP TY526M Dây buộc cáp 11.1 inch tự nhiên - Gói 100
€64.93 /đơn vị