EDWARDS TÍN HIỆU Halogen Ổn Định Đèn Báo
Phong cách | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Loại đèn | điện áp | |
---|---|---|---|---|---|
A | 48SINR-G5-20WH | - | - | 24 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
B | 48SING-G5-20WH | - | - | 24 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 48SINR-G1-20WH | - | - | 24 VDC | RFQ
|
C | 48SINM-N5-25WH | - | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
D | 48SINB-G1-20WH | - | - | 24 VDC | RFQ
|
D | 48SINB-G5-20WH | - | - | 24 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
D | 48SINB-N5-25WH | - | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
C | 48SINC-G1-20WH | - | - | 24 VDC | RFQ
|
C | 48SINM-G5-20WH | - | - | 24 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
C | 48SINM-G1-20WH | - | - | 24 VDC | RFQ
|
B | 48SING-N5-25WH | - | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
C | 48SINC-N5-25WH | 0.2A | Halogen 25 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 48SINR-N5-25WH | 0.2A | Halogen 25 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
E | 48SINA-N5-25WH | 0.2A | Halogen 25 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
B | 48SING-G1-20WH | 0.8A | Halogen 20 W | 24 VDC | RFQ
|
C | 48SINC-G5-20WH | 0.8A | Halogen 20 W | 24 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
E | 48SINA-G5-20WH | 0.8A | Halogen 20 W | 24 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
E | 48SINA-G1-20WH | 0.8A | Halogen 20 W | 24 VDC | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tủ lạnh và Tủ đông Tủ lạnh
- Găng tay chống tĩnh điện
- Phụ kiện giảm chấn động cơ
- Máy đánh bóng sàn
- Phụ kiện khoan
- Cảnh báo và Cảnh báo An toàn
- chấn lưu
- Máy dập ghim và Máy dán thùng carton
- Staples
- DAYTON Van điện từ W / o Cuộn dây, đồng thau, 150 psi
- APPROVED VENDOR Giỏ hàng bảo mật bằng dây
- PROTO cú đấm khởi đầu
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 Núm vú, Đường kính 2-1/2 inch, Một đầu có ren
- TRICO Bộ kính ngắm hộp số
- MASTER LOCK Trạm khóa
- THOMAS & BETTS mối nối thùng dài
- BOSTON GEAR Vòng cổ vít đặt thép dòng SC
- BROWNING Nhông đôi bằng thép có ống lót côn chia đôi cho xích số 40